Koblingsbokser
- Koblingsboks 8-polet: Art.nr 0510 960 01
- Komplett med stikkere
- Plasthus beskytter mot fuktighet
- Alu-lokk
- 2 kabelgjennomføringer med 1 hull
- 8-polet med 32 flattstikkere
- Innfesting 2 skruer i 5,5 mm
Mål: 170 x 90 x 45 mm
Koblingsboks 16-polet: Art.nr 0510 961 16
- Komplett med stikkere
- Plastlokk med låsebøyler
- GGVS/ADR godkjent
- 16-polet med 10 stk. PG9 nipler, 5 stk. PG 13,5 nipler, 1 stk. PG 16 nippel
- 120 flatstikkere, 6,3 x 0,8 mm
- 4 tettinger til PG 9, 2 tettinger til PG 13,5, 1 tetting til PG 16 medfølger
- Innfesting 4 x 5,5 mm
- Mål: l x b x h = 167 x 157 x 99 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til lokk | Materiale | Lengde | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale til hus | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
051096001 005 2
|
Koblingsboks 8-pol komplett
|
Materiale til lokk
Aluminium
|
Materiale
|
Lengde
150 mm
|
Bredde
93 mm
|
Høyde
45 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Produktvekt (per element)
241.600 g
|
Harmonisert systemkode
85369085990
|
Materiale til hus
Plast
|
Lengde x bredde x høyde
150 x 93 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
051096116 005 1
|
Koblingsboks 16-pol komplett ADR
|
Materiale til lokk
Plast
|
Materiale
Plast
|
Lengde
167 mm
|
Bredde
157 mm
|
Høyde
99 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Produktvekt (per element)
890.000 g
|
Harmonisert systemkode
85369085990
|
Materiale til hus
|
Lengde x bredde x høyde
167 x 157 x 99 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|