Kontakt 3-pol
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kontaktutforming | Materiale til kontakter | Materiale | Nominelt kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05553152 061 1
|
Kontakt 3-pol
|
Kontaktutforming
Skruekontakt
|
Materiale til kontakter
Kobber-sink-legering
|
Materiale
Plast
|
Nominelt kabeltverrsnitt
3 x 1,5-2,5 mm²
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0770116 090 50
|
Kabel på spole 3X1,5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
0770119 090 50
|
Kabel på bunt 4X1,5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089370 086 12
|
Kontakt SL beskyttelseslakk spray 200 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05553151 061 1
|
Støpsel 3-pol
|
Forp/Min.best.
1
|