Kontakttester 12 V
- Tester funksjonene både på trekkvogn og tilhenger
- Også for kjøretøyer med CAN-bus
- Med innebygd motstand
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde | Min. nominell spenning | Maks. nominell spenning | Maks. strømstyrke | Min. arbeidstemperatur | Maks. arbeidstemperatur | Materiale til hus | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. arbeidstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555772123061 1
|
Kontakttester 12V 7/13-pol
|
Kabellengde
4.5 m
|
Min. nominell spenning
3 V/DC
|
Maks. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. strømstyrke
0.2 mA
|
Min. arbeidstemperatur
5 °C
|
Maks. arbeidstemperatur
40 °C
|
Materiale til hus
Akrylnitrilbutadienstyren
|
ISO
Veikjøretøyer - Elektriske koblinger mellom tauende og tauede kjøretøy med 12 V-systemerElektriske forbindelser mellom tauekjøretøy eller tilhengere - 13-polet kontakt for kjøretøy 12 V innebygd nominell spenningElektriske forbindelser mellom tauen
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
1496.000 g
|
Standarder
ISO 1724, ISO 11446, ISO 3732
|
Min./maks. nominell spenning
3 / 12 V/DC
|
Min./maks. arbeidstemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Funksjon trekkvogn
- Testing av 7- og 13-pol kontakt på trekkvogn
- Testboksen simulerer hengeren
- Funksjonskontroller med LED på testboksen
- 4,5 m kabel, kun en person for å gjøre jobben med henger
- Testing av 7- og 13-pol støpsel på henger
- Testboksen simulerer trekkvogn gjennom 3V batteri
- Til testing av 7-polet støpsel må adapteret benyttes
- Beskyttet mot overbelastning
- LED midt på testboksen viser om testen kan gjennomføres eller om det har vært en overbelastning