Tilhengerkontakt 13-pol
- Hardplast
- Kontakt for tåkelys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Kontaktutforming | Materiale til kontakter | Maks. strømstyrke | IP-beskyttelsesklasse | ISO | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05553131 005 1
|
Kontakt 12V 13-pol bajonettkobling
|
Materiale
Plast
|
Kontaktutforming
Skruekontakt
|
Materiale til kontakter
Kobber-sink-legering
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
ISO
Elektriske forbindelser mellom tauekjøretøy eller tilhengere - 13-polet kontakt for kjøretøy 12 V innebygd nominell spenning
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
128.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Standarder
ISO 11446
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|