Tilhengerkontakt 7-pol metall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Maks. strømstyrke | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555355704990 1
|
Tilhengerkontakt 7-pol metall med lokk
|
Materiale
Rustfritt stål A2, 1.4301/aluminium
|
Lengde
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
Nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089370 086 12
|
Kontakt SL beskyttelseslakk spray 200 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0555281061990 5
|
Gummipakning for 3,5 Og 7-pol kontakt
|
Forp/Min.best.
5
|