Tilhengerstøpsel 13-pol
- Hardplast
- Skruinnfestning for kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Kontaktutforming | Materiale til kontakter | Maks. strømstyrke | ISO | Harmonisert systemkode | Maks. kabeldiameter | Maks. temperaturområde | Min. kabeldiameter | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Trådtverrsnitt | Standarder | Min./maks. kabeldiameter | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05553130 005 1
|
støpsel 12V 13-pol bajonettkobling
|
Materiale
Plast
|
Kontaktutforming
Skruekontakt
|
Materiale til kontakter
Kobber-sink-legering
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
ISO
Elektriske forbindelser mellom tauekjøretøy eller tilhengere - 13-polet kontakt for kjøretøy 12 V innebygd nominell spenning
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. kabeldiameter
11.5 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. kabeldiameter
9 mm
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Standarder
ISO 11446
|
Min./maks. kabeldiameter
9-11,5 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0557175928990 100
|
Endehylse fortinnet 1,5mm² L: 7,0mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0770124 990 10
|
Kabel på bunt 13X1,5
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089370 086 12
|
Kontakt SL beskyttelseslakk spray 200 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)