Tilhengerstøpsel 15-pol
- Komplett med kontakthylser (3x2,5mm2 + 12x1,5mm2)
- Med trompetkappe og pakning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kabeldiameter | Kontaktutforming | Design | Materiale til kontakter | Produktvekt (per element) | ISO | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510950205061 1
|
Tilhengerstøpsel 15-pol
|
Egnet for kabeldiameter
16 mm
|
Kontaktutforming
Krympekontakt
|
Design
Konisk utvidet hette
|
Materiale til kontakter
Kobberlegering
|
Produktvekt (per element)
265.000 g
|
ISO
Kommersielle kjøretøy med 24 V-systemer - 15-polede kontakter mellom tauekjøretøy og tilhengere
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Standarder
ISO 12098
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0557175928990 100
|
Endehylse fortinnet 1,5mm² L: 7,0mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|