Tilhengerstøpsel 7-pol plast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Maks. strømstyrke | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555355701990 10
|
Tilhengerstøpsel 7-pol plast
|
Materiale
Plast
|
Lengde
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
Nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|