Maxi lastesurring
MAXI LASTESURRING, 10m
- Bruddstyrke 4000 kg
- LC20Kn= Bruddstyrke 4000kg
- Bredde 50 mm
- 2-delt surring
- Den tradisjonelle surringen for sikring av last på bil og bane
- Produsert og merket ihh. till Vegdirektoratets regler
- Høy kvalitet, enkel betjening
- Leveres også i 10-pk
- Pallestørrelse 320stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Lengde på festet ende | Lengde på løs ende | Maks. forlengelse av surrestropp | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett | Forspenningskraft | Håndkraft med skralle | Produktsertifisering | Materiale | Krokform | Etikett innside | Farge | Anbefalt strekkbelastning | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713921910961 1
|
Lastesurring Maxi m/krok 0,4+9,6m 4t
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
10 m
|
Lengde på festet ende
0.5 m
|
Lengde på løs ende
9.5 m
|
Maks. forlengelse av surrestropp
5 %
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
4000 daN
|
Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett
2000 daN
|
Forspenningskraft
320 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Produktsertifisering
GS certified safety
|
Materiale
Polyester/steel
|
Krokform
Dobbel spiss krok
|
Etikett innside
Ja
|
Farge
Rød
|
Anbefalt strekkbelastning
2000 daN
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713921910961 10
|
Lastesurring Maxi m/krok0,4+9,6m 4t
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
10 m
|
Lengde på festet ende
0.5 m
|
Lengde på løs ende
9.5 m
|
Maks. forlengelse av surrestropp
5 %
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
4000 daN
|
Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett
2000 daN
|
Forspenningskraft
320 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Produktsertifisering
GS certified safety
|
Materiale
Polyester/steel
|
Krokform
Dobbel spiss krok
|
Etikett innside
Ja
|
Farge
Rød
|
Anbefalt strekkbelastning
2000 daN
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|