Micro lastesurring
- Bruddstyrke 1000 kg
- LC (lashing capacity) 500kg
- Bredde 25 mm
- 2-delt surring
- Sikring på takgrinder og varehengere*
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Materiale | Krokform | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713801101990 1
|
Lastesurring Micro 2 kroker 0,5+4,5m
|
Bredde
25 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
500
|
Håndkraft med skralle
500
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Dobbel spiss krok
|
Farge
Oransje
|
Produktvekt (per element)
540.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|