Micro lastesurring endeløs 6 meter
- Bruddstyrke 700 kg
- lengde 6 meter
- Bredde 25 mm
- Endeløs
- Sikring på takgrinder og varehengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Bredde | Lengde | Maks. forlengelse av surrestropp | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Produktsertifisering | Materiale | Etikett innside | Farge | EN-standard | Endeløs lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5713922535961 1
|
Lastesurring Micro endeløs 6m 700kg
|
Design
Én del
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
6 m
|
Maks. forlengelse av surrestropp
5 %
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
700 daN
|
Håndkraft med skralle
25 daN
|
Produktsertifisering
GS certified safety
|
Materiale
Polyester - PES
|
Etikett innside
Nei
|
Farge
Rød
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Endeløs lengde
6 m
|
Maks. temperaturområde
100 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
312.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 100 °C
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|