Mini hjulsurring bilberger/lastesurring
Hjulsurring for bilberging
Sikring av biler på lasteplan og tilhengere
Norm/klasse EN12195-2
- LC kg/dAN 1330
- Bruddstyrke (kg) 3000
- LC spenner kg/daN 1500
- LC krok kg/daN 1500
- LC bånd kg/daN 1330
- STF kg/daN 266
- Lengde (m) 3
- Bredde bånd mm 35
- Type Surring Hjulsurring
- Vekt 1.34 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Materiale | Krokform | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713801230990 1
|
Hjulsurring for bilberger
|
Bredde
35 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
3000
|
Håndkraft med skralle
75
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Festeøye, ZOA
|
Farge
Oransje
|
Produktvekt (per element)
1170.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|