Mini lastesurring med E-Feste
Mini 916, 1+3 eller 5 m med endefeste for skinner
- E- feste
- Bruddstyrke (kg) 2000
- LC bånd kg/daN 1700
- LC kg/dAN 1000
- LC spenner kg/daN 1000
- LC krok kg/daN 1000
- Bredde 50 mm
- 2-delt surring
- Sikring på større varehengere og volumgods på lastebil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Materiale | Krokform | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713801283990 1
|
Lastesurring Mini 916 1+5m med E-feste
|
Bredde
50 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
2000
|
Håndkraft med skralle
75
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Ankerskinne, annet
|
Farge
Gul
|
Maks. Lastekapasitet
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
1250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713801273990 1
|
Lastesurring Mini 916 1+3m med E-feste
|
Bredde
35 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
2000
|
Håndkraft med skralle
75
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Ankerskinne, annet
|
Farge
Oransje
|
Maks. Lastekapasitet
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
1078.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|