Plombeløst stroppesystem for stålbånd
- Lett vekt og svært brukervennlig
- Enkel og raskt innlegg av bånd
- Lite kraftkrevende ved stramming og låsing
- Vedlikeholdsvennlig. Lett å skifte slitedeler
- Gir 15-20 % sterkere forbindelse enn ved bruk av plomber
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Egnet for maks. stroppebredde | Egnet for min. stroppebredde | Produktvekt (per element) | Egnet for min./maks. stroppbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899001319990 1
|
Stålbåndstrammer plombeløs
|
Materiale
Trykkstøpt aluminium
|
Egnet for maks. stroppebredde
19 mm
|
Egnet for min. stroppebredde
13 mm
|
Produktvekt (per element)
3.500 kg
|
Egnet for min./maks. stroppbredde
13-19 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 3,5 kg
- Stramming: inntil 6500 N
- Låsing: Plombeløs med tredobbelt innhakk
- Båndbredde: 13 – 19 mm
- Båndtykkelse: 0,38 – 0,63 mm