Spennfiks stroppesystem
- Kompakt system for rask og enkel stropping
- Kun 1/5 del av vekten til stål stroppesystemer. Ideell for mobilt bruk
- Enkel å stroppe for hånd eller ved bruk av strammer. Enkel ”omstropping” av båndet. Løsner ikke, selv etter lang tid.
- UV- og vannbestandig
- Kjemikaliebestandig
- Setter ikke igjen merker på stroppet materiale, som rust, riper og lignende
- Bånd og låser kan brukes flere ganger
- Ingen skarpe ender
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Egnet for maks. stroppebredde | Egnet for min. stroppebredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bredde | Materiale til klemmebånd | Båndbredde | Utrivningskraft | Rullengde | Materialtykkelse | Antall stroppeklips | Båndlengde | Høyde | Egnet for min./maks. stroppbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899713000061 1
|
Spennfiks stroppesystem
|
Materiale
|
Egnet for maks. stroppebredde
|
Egnet for min. stroppebredde
|
Harmonisert systemkode
84224000000
|
Produktvekt (per element)
23950.000 g
|
Bredde
|
Materiale til klemmebånd
Polyester
|
Båndbredde
16 mm
|
Utrivningskraft
|
Rullengde
|
Materialtykkelse
|
Antall stroppeklips
1000 STK
|
Båndlengde
850 m
|
Høyde
|
Egnet for min./maks. stroppbredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899713001061 1000
|
Spennfiks plomber 16mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for maks. stroppebredde
|
Egnet for min. stroppebredde
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
10.740 g
|
Bredde
16 mm
|
Materiale til klemmebånd
|
Båndbredde
16 mm
|
Utrivningskraft
|
Rullengde
|
Materialtykkelse
|
Antall stroppeklips
1000 STK
|
Båndlengde
|
Høyde
1 mm
|
Egnet for min./maks. stroppbredde
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899713002061 1
|
Spennfiks dispenser for 16mm plomber
|
Materiale
Stål
|
Egnet for maks. stroppebredde
25 mm
|
Egnet for min. stroppebredde
9 mm
|
Harmonisert systemkode
73269050000
|
Produktvekt (per element)
3660.000 g
|
Bredde
|
Materiale til klemmebånd
|
Båndbredde
|
Utrivningskraft
|
Rullengde
|
Materialtykkelse
|
Antall stroppeklips
|
Båndlengde
|
Høyde
|
Egnet for min./maks. stroppbredde
9-25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899713003061 1
|
Spennfiks strammer for 16mm plomber
|
Materiale
Stål
|
Egnet for maks. stroppebredde
19 mm
|
Egnet for min. stroppebredde
9 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
1354.000 g
|
Bredde
|
Materiale til klemmebånd
|
Båndbredde
|
Utrivningskraft
|
Rullengde
|
Materialtykkelse
|
Antall stroppeklips
|
Båndlengde
|
Høyde
|
Egnet for min./maks. stroppbredde
9-19 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899713850061 2
|
Spennfiks polyesterbånd 16mm x 850M
|
Materiale
|
Egnet for maks. stroppebredde
|
Egnet for min. stroppebredde
|
Harmonisert systemkode
58064000900
|
Produktvekt (per element)
7035.000 g
|
Bredde
16 mm
|
Materiale til klemmebånd
Polyester
|
Båndbredde
16 mm
|
Utrivningskraft
500 daN
|
Rullengde
850 m
|
Materialtykkelse
1 mm
|
Antall stroppeklips
|
Båndlengde
|
Høyde
|
Egnet for min./maks. stroppbredde
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Friboks
Spennfiks polyester stroppesystem gir raske og sikre løsninger til og med for tunge laster, som f.eks. rørbunting, materialbunting tre osv.