Stålbånd
Stålbånd 16x0,5mm SORT - ca. 50 kg pr. rull innvendig mål. ca. 406mm utvendig 600mm - meter pr. rull: ca. 805 mtr
Stålbånd 16x0,5mm BLÅTT - ca. 25,5 kg pr. rull innvendig mål ca. 300mm utvendig ca. 590mm - meter pr. rull 408 mtr
Rullbredde 16 mm
Båndtykkelse 0,5 mm
Strekkfasthet 6,6 kN
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndbredde | Tykkelse | Materialtykkelse | Båndlengde | Lengde | Rullengde | Materiale | Bredde | Overflate | Produktvekt (per element) | Båndbredde x båndlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899922016990 1
|
Stålbåndrull 50kg 16 x 0,5mm
|
Båndbredde
16 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Båndlengde
800 m
|
Lengde
800 m
|
Rullengde
800 m
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Bredde
16 mm
|
Overflate
Anodisert
|
Produktvekt (per element)
50.000 kg
|
Båndbredde x båndlengde
16 mm x 800 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899933016990 1
|
Stålbånd blått - enkelt ringet 16x0,5mm
|
Båndbredde
16 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Båndlengde
800 m
|
Lengde
800 m
|
Rullengde
800 m
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Bredde
16 mm
|
Overflate
Blåglødet
|
Produktvekt (per element)
50.000 kg
|
Båndbredde x båndlengde
16 mm x 800 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|