Båndstropper 1-5 Tonn
- Sikkerhetsfaktor 7:1
- Fremstilt av 100% polyester
- Leveres med sertifikat
- Krav om årskontroll
CE merket iht. EN 1492-1
- Håndbok for anhukere 788890
- Løftetabeller 788891
- Stroppekurs 78889
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndbredde | Effektiv lengde | Bæreevne (enkel direkte) | Bæreevne (enkel u-form) | Bæreevne (enkel løkke) | Materiale | Farge | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713702110990 1
|
Båndstropp 1t 10m lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Effektiv lengde
10 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Lilla
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1930.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702101990 1
|
Båndstropp 1t 1m lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Effektiv lengde
1 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Lilla
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702102990 1
|
Båndstropp 1t 2m lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Effektiv lengde
2 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Lilla
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702104990 1
|
Båndstropp 1t 4m lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Effektiv lengde
4 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Lilla
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702105990 1
|
Båndstropp 1t 5m lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Effektiv lengde
5 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Lilla
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702106990 1
|
Båndstropp 1t 6m lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Effektiv lengde
6 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Lilla
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702122990 1
|
Båndstropp 2t 10m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
10 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
3650.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702113990 1
|
Båndstropp 2t 1m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
1 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
510.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702114990 1
|
Båndstropp 2t 2m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
2 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2 t
|
Bæreevne (enkel u-form)
4 t
|
Bæreevne (enkel løkke)
1.6 t
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1020.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702115990 1
|
Båndstropp 2t 3m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2 t
|
Bæreevne (enkel u-form)
4 t
|
Bæreevne (enkel løkke)
1.6 t
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1530.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702116990 1
|
Båndstropp 2t 4m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
4 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2 t
|
Bæreevne (enkel u-form)
4 t
|
Bæreevne (enkel løkke)
1.6 t
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2040.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702117990 1
|
Båndstropp 2t 5m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
5 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2 t
|
Bæreevne (enkel u-form)
4 t
|
Bæreevne (enkel løkke)
1.6 t
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2550.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702118990 1
|
Båndstropp 2t 6m grønn
|
Båndbredde
65 mm
|
Effektiv lengde
6 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2 t
|
Bæreevne (enkel u-form)
4 t
|
Bæreevne (enkel løkke)
1.6 t
|
Materiale
Polyester
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
3060.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702134990 1
|
Båndstropp 3t 10m gul
|
Båndbredde
95 mm
|
Effektiv lengde
10 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
8000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
6000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702128990 1
|
Båndstropp 3t 4m gul
|
Båndbredde
95 mm
|
Effektiv lengde
4 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
8000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702130990 1
|
Båndstropp 3t 6m gul
|
Båndbredde
95 mm
|
Effektiv lengde
6 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
8000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Grønn
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
3600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702151990 1
|
Båndstropp 5t 3m rød
|
Båndbredde
150 mm
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
5000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
10000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
4000 kg
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Rød
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
3400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713702154990 1
|
Båndstropp 5t 6m rød
|
Båndbredde
95 mm
|
Effektiv lengde
6 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
5000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
10000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
4000 kg
|
Materiale
Polypropylen, polyester, polyetylen-film
|
Farge
Rød
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
6800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|