Koblingsledd kjettingskrev
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bæreevne | Kjedediameter | Innvendig bredde | Adapterdiameter | Innvendig diameter | Høyde | Lengde | Ringbredde | Produktvekt (per element) | Bakkedybde | Boltdiameter | Kroklengde | Materiale | Stiftlengde | Åpningsbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713245100990 1
|
Koblingsledd kjettingskrev 10mm 4t
|
Bæreevne
4000 kg
|
Kjedediameter
10 mm
|
Innvendig bredde
13 mm
|
Adapterdiameter
72 mm
|
Innvendig diameter
24 mm
|
Høyde
72 mm
|
Lengde
72 mm
|
Ringbredde
13 mm
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Bakkedybde
20 mm
|
Boltdiameter
18 mm
|
Kroklengde
102 mm
|
Materiale
Stål
|
Stiftlengde
64 mm
|
Åpningsbredde
24 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713245600990 1
|
Koblingsledd kjettingskrev 6mm 1,4t
|
Bæreevne
1400 kg
|
Kjedediameter
6 mm
|
Innvendig bredde
8 mm
|
Adapterdiameter
44 mm
|
Innvendig diameter
14 mm
|
Høyde
44 mm
|
Lengde
44 mm
|
Ringbredde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Bakkedybde
21 mm
|
Boltdiameter
13 mm
|
Kroklengde
60 mm
|
Materiale
Stål
|
Stiftlengde
44 mm
|
Åpningsbredde
14 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713245800990 1
|
Koblingsledd kjettingskrev 8mm 2,5t
|
Bæreevne
2500 kg
|
Kjedediameter
8 mm
|
Innvendig bredde
10 mm
|
Adapterdiameter
55 mm
|
Innvendig diameter
19 mm
|
Høyde
62 mm
|
Lengde
55 mm
|
Ringbredde
10 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Bakkedybde
31 mm
|
Boltdiameter
20 mm
|
Kroklengde
86 mm
|
Materiale
Stål
|
Stiftlengde
55 mm
|
Åpningsbredde
19 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|