Plateklyper 750 kg til 2 tonn
- Vertikal plateklype med bevegelig og leddet oppheng
- Kan benyttes i alle løfteposisjoner;vertikal,horisontal og sideveis
- Plateklypa har en sikkerhetsmekanisme som gjør at den ikke slipper ved overbelastning eller når vekten avtar
- Den er låst i såvel åpen som lukket posisjon,min. 10% av maks. løftevekt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lastekapasitet | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713036000990 1
|
Plateklype 750kg 0-13mm
|
Bredde
100 mm
|
Lastekapasitet
750 kg
|
Lengde
203 mm
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Overflate
Nikkelbelagt/pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
1.800 kg
|
Strekkfasthet
750 kPa
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|