Rundsling 1-8 Tonn
- Sikkerhetsfaktor 7:1
- Fremstilt av 100% polyester
Dobbel ytterduk gir økt slitestyrke
Leveres med sertifikat
- Krav om årskontroll
Faktisk arbeidslengde rundsling er halvparten av oppgitt lengde
CE merket iht. EN 1492-2
Håndbok for anhukere 788890
- Løftetabeller 788891
- Stroppekurs 78889
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Effektiv lengde | Bæreevne (enkel direkte) | Bæreevne (enkel u-form) | Bæreevne (enkel løkke) | Materiale | Farge | Båndbredde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713701102990 1
|
Rundsling 1t 2m lilla arbeidslengde 1m
|
Effektiv lengde
1 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701103990 1
|
Rundsling 1t 3m lilla arbeidslengde 1,5m
|
Effektiv lengde
1.5 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
510.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701104990 1
|
Rundsling 1t 4m lilla arbeidslengde 2m
|
Effektiv lengde
2 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
680.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701106990 1
|
Rundsling 1t 6m lilla arbeidslengde 3m
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
1000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
800 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Lilla
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
975.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701118990 1
|
Rundsling 2t 12m grønn arbeidslengde 6m
|
Effektiv lengde
6 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
3360.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701110990 1
|
Rundsling 2t 1m grønn arbeidslengde 0,5m
|
Effektiv lengde
0.5 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701111990 1
|
Rundsling 2t 2m grønn arbeidslengde 1m
|
Effektiv lengde
1 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
560.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701112990 1
|
Rundsling 2t 3m grønn arbeidslengde 1,5m
|
Effektiv lengde
1.5 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701113990 1
|
Rundsling 2t 4m grønn arbeidslengde 2m
|
Effektiv lengde
2 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1120.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701114990 1
|
Rundsling 2t 5m grønn arbeidslengde 2,5m
|
Effektiv lengde
2.5 mm
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701115990 1
|
Rundsling 2t 6m grønn arbeidslengde 3m
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1680.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701116990 1
|
Rundsling 2t 8m grønn arbeidslengde 4m
|
Effektiv lengde
4 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
2000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
4000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
1600 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Grønn
|
Båndbredde
50 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2240.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701120990 1
|
Rundsling 3t 2m gul arbeidslengde 1m
|
Effektiv lengde
1 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
6000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Gul
|
Båndbredde
60 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701122990 1
|
Rundsling 3t 4m gul arbeidslengde 2m
|
Effektiv lengde
2 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
6000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Gul
|
Båndbredde
60 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
1300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701124990 1
|
Rundsling 3t 6m gul arbeidslengde 3m
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
6000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Gul
|
Båndbredde
60 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701125990 1
|
Rundsling 3t 8m gul arbeidslengde 4m
|
Effektiv lengde
4 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
3000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
6000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
2400 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Gul
|
Båndbredde
60 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701130990 1
|
Rundsling 5t 4m rød arbeidslengde 2m
|
Effektiv lengde
2 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
5000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
10000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
4000 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Rød
|
Båndbredde
80 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
2500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701132990 1
|
Rundsling 5t 6m rød arbeidslengde 3m
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
5000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
10000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
4000 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Rød
|
Båndbredde
80 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
3970.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701141990 1
|
Rundsling 8t 10m blå arbeidslengde 5m
|
Effektiv lengde
5 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
8000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
16000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
5400 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Blå
|
Båndbredde
80 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
8700.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713701139990 1
|
Rundsling 8t 6m blå arbeidslengde 3m
|
Effektiv lengde
3 m
|
Bæreevne (enkel direkte)
8000 kg
|
Bæreevne (enkel u-form)
16000 kg
|
Bæreevne (enkel løkke)
5400 kg
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Farge
Blå
|
Båndbredde
80 mm
|
Maks. temperaturområde
+100
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
4600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|