Sikkerhetskrok kjettingskrev LHW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bæreevne | Kjedediameter | Materiale | Åpningsbredde | Adapterdiameter | Krokbredde | Kroktykkelse | Kroklengde | Produktvekt (per element) | Boltdiameter | Høyde | Stiftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713248100990 1
|
Sikkerhetskrok kjettings. 10mm 4t LHW
|
Bæreevne
4000 kg
|
Kjedediameter
10 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Åpningsbredde
45 mm
|
Adapterdiameter
35 mm
|
Krokbredde
107 mm
|
Kroktykkelse
29 mm
|
Kroklengde
169 mm
|
Produktvekt (per element)
1542.000 g
|
Boltdiameter
|
Høyde
199 mm
|
Stiftlengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713248800990 1
|
Sikkerhetskrok kjettings. 8mm 2,5t LHW
|
Bæreevne
2500 kg
|
Kjedediameter
7/8
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Åpningsbredde
34 mm
|
Adapterdiameter
25 mm
|
Krokbredde
88 mm
|
Kroktykkelse
20 mm
|
Kroklengde
136 mm
|
Produktvekt (per element)
938.000 g
|
Boltdiameter
|
Høyde
162 mm
|
Stiftlengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|