Luftfyller digital PCL DAC403
- Egner seg for bruk innendørs
- Enkel i bruk
- Stor,tydelig og nøyaktig avlesningsskala,LCD skjerm
- Aluminiumshus med gummibeskyttelse
- Godkjent etter EN12645:2014
- Leveres med eget sertifikat
- 0,3-17 bar,4-250PSI
- 2stk AAA følger med
Repsett til munnstykket 2699799
Husk 2-3 dråper olje i måneden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Slangelengde | Produktvekt (per element) | Maks. trykkmåleområde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Min. trykkmåleområde | Min./maks. trykkmåleområde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 672990 1
|
Luftfyller digital DAC 403
|
Maks. driftstrykk
250 psi
|
Slangelengde
0.53 m
|
Produktvekt (per element)
923.000 g
|
Maks. trykkmåleområde
362.5 psi
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trykkmåleområde
0 psi
|
Min./maks. trykkmåleområde
0-362,5 psi
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715540552990 1
|
Repsett til munnstykket MK4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|