Luftfyller klokke
- Enkel i bruk
- Tydelig avlesingsklokke
- slange clip on munnstykke 85cm
- Gummibeskyttet hus
- 0,7-15 bar,10-210 psi
- Ikke godkjent etter EU-norm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Slangelengde | Tilkoblingsgjenger | Produktvekt (per element) | Maks. trykkmåleområde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Min. trykkmåleområde | Min./maks. trykkmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715540551990 1
|
Luftfyller med klokke
|
Maks. driftstrykk
6.3 bar
|
Slangelengde
85 cm
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
722.000 g
|
Maks. trykkmåleområde
15 bar
|
Maks. temperaturområde
30
|
Min. temperaturområde
|
Min. trykkmåleområde
0.7 bar
|
Min./maks. trykkmåleområde
0,7-15 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|