Luftfyller PCL MK4
- Robust,brukes også utendørs eks bensinstasjoner
- Enkel i bruk
- Stor tydelig avlesningsskala
- Aluminiumshus, med gummi beskyttelse
- Godkjent etter EU-norm 86/127
- Hver måler er stemplet og blir levert med eget sertifikat
0-9,6 bar 0-138 PSI
Husk 2-3 dråper olje i måneden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Slangelengde | Produktvekt (per element) | Maks. trykkmåleområde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Min. trykkmåleområde | Min./maks. trykkmåleområde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715540556990 1
|
Luftfyller MK4
|
Maks. driftstrykk
138 psi
|
Slangelengde
1.8 m
|
Produktvekt (per element)
923.000 g
|
Maks. trykkmåleområde
362.5 psi
|
Maks. temperaturområde
65 °C
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Min. trykkmåleområde
0 psi
|
Min./maks. trykkmåleområde
0-362,5 psi
|
Min./maks. temperaturområde
-25 til 65 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715540552990 1
|
Repsett til munnstykket MK4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
087992 06 061 24
|
Dekkplugg WP6 Ø6mm
|
Forp/Min.best.
24
|
Artikkelnummer
08901241 038 1
|
Dekkmonteringspasta svart bøtte 5 kg
|
Forp/Min.best.
1
|