Skap med lappesaker
- Komplett med 70 deler
- Velegnet til slangeløse dekk
- Reparasjon av banen med "gummisopper", som stikkes igjennom innenfra og ut
- P.g.a. påvulket metallstift, går gjennomføringen av pluggen problemfritt
- Rasjonell og fagmessig dekkreparasjon
OBS! leveres uten vulkaniseringslim. (Art.nr 0890100017038 1)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Skaftform | Farge | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Tetthetsbetingelser | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Antall deler i sortiment/sett | Maks. hulldiameter | Akseldiameter | Skivediameter | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0964879 061 1
|
Skap med lappesaker
|
Diameter
|
Lengde
|
Effektiv lengde
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
7322.000 g
|
Skaftform
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
93 STK
|
Maks. hulldiameter
|
Akseldiameter
|
Skivediameter
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
087992 03 061 40
|
Dekkplugg WP3 Ø3mm
|
Diameter
|
Lengde
|
Effektiv lengde
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Skaftform
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
3 mm
|
Akseldiameter
4 mm
|
Skivediameter
20 mm
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
087992 06 061 24
|
Dekkplugg WP6 Ø6mm
|
Diameter
|
Lengde
|
Effektiv lengde
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Skaftform
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
6 mm
|
Akseldiameter
7 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
24
|
Pris
|
Artikkelnummer
087993 03 061 1
|
Fres hardmetall Ø3mm
|
Diameter
3 mm
|
Lengde
40 mm
|
Effektiv lengde
16 mm
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Skaftform
Rund
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
|
Akseldiameter
|
Skivediameter
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
087993 06 061 1
|
Fres highspeed Ø6mm
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
75 mm
|
Effektiv lengde
23 mm
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Skaftform
Rund
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
|
Akseldiameter
|
Skivediameter
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
087993 20 061 1
|
Slipestift
|
Diameter
|
Lengde
|
Effektiv lengde
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
50.900 g
|
Skaftform
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
|
Akseldiameter
|
Skivediameter
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
087993 30 061 1
|
Rulle for slangelapper
|
Diameter
|
Lengde
|
Effektiv lengde
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
195.900 g
|
Skaftform
|
Farge
|
Innhold
|
Vekt av innhold
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Tetthet
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
|
Akseldiameter
|
Skivediameter
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0890100017038 1
|
Vulkaniseringslim boks 235 ml
|
Diameter
|
Lengde
|
Effektiv lengde
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
206.833 g
|
Skaftform
|
Farge
Beige
|
Innhold
235 ml
|
Vekt av innhold
173.9 g
|
Beholder
Boks
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Kjemisk base
Nafta
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tetthet
0.74 g/cm³
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Maks. hulldiameter
|
Akseldiameter
|
Skivediameter
|
Tetthet/betingelser
0,74 g/cm³ / ved 15 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0964879 061 1
|
Skap med lappesaker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
087992 03 061 40
|
Dekkplugg WP3 Ø3mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Artikkelnummer
087992 06 061 24
|
Dekkplugg WP6 Ø6mm
|
Forp/Min.best.
24
|
Artikkelnummer
087992 10 061 10
|
Dekkplugg WP10 Ø10mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0890100017038 1
|
Vulkaniseringslim boks 235 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)