Vulkaniseringslim
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Beholder | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100017038 1
|
Vulkaniseringslim boks 235 ml
|
Kjemisk base
Nafta
|
Farge
Beige
|
Tetthet
0.74 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Beholder
Boks
|
Innhold
235 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Produktvekt (per element)
206.833 g
|
Vekt av innhold
173.9 g
|
Tetthet/betingelser
0,74 g/cm³ / ved 15 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt. Påfør et tynt lag med lim. La dette tørke i 5 minutter. Lappene legges på i samsvar med bruksanvisningen til de ulike reparasjonssystemene. Lukk boksen godt etter bruk.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
087992 03 061 40
|
Dekkplugg WP3 Ø3mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Artikkelnummer
087992 06 061 24
|
Dekkplugg WP6 Ø6mm
|
Forp/Min.best.
24
|
Artikkelnummer
087992 10 061 10
|
Dekkplugg WP10 Ø10mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)