Ventiler
- Maks lufttrykk 4,5 bar
- Felgtykkelse 1,8-4,0mm
- DIN 7780
- 1879413 og 1879414 er umonterte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnet for felghulldiameter | Egnet for min. felgtykkelse | Egnet for maks. felgtykkelse | Maks. lufttrykk | Maks. hastighet | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Egnet for min./maks. felgtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08790412 961 10
|
Ventil slangeløse dekk TR 412
|
Lengde
22 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.5 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
4.5 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Materiale
Gummi
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0879413 005 100
|
Ventil slangeløse dekk TR 413
|
Lengde
42.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
4.5 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0879414 005 100
|
Ventil slangeløse dekk TR 414
|
Lengde
48.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
4.5 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
11.920 g
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
08790418 005 50
|
Ventil slangeløse dekk TR 418
|
Lengde
61.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
4.5 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Materiale
Gummi
|
Produktvekt (per element)
13.460 g
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0879415 005 10
|
Ventil slangeløse dekk TR 415
|
Lengde
42.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
15.7 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
|
Egnet for maks. felgtykkelse
|
Maks. lufttrykk
|
Maks. hastighet
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
087904132 961 100
|
Ventil slangeløse dekk TR413 umontert
|
Lengde
42.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
4.5 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
087904142 961 100
|
Ventil slangeløse dekk TR414 umontert
|
Lengde
48.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
4.5 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 04 961 1
|
Monteringsverktøy gummiventil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08901241 038 1
|
Dekkmonteringspasta svart bøtte 5 kg
|
Forp/Min.best.
1
|