Ventiler bobiler
- For dekk med lufttrykk opp til 7 bar
- Lengde 47mm
- Dia 11,3mm
- Enkel å montere og demontere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnet for felghulldiameter | Egnet for min. felgtykkelse | Egnet for maks. felgtykkelse | Maks. lufttrykk | Maks. hastighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Egnet for min./maks. felgtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
087960 47 005 50
|
Transportventil slangeløse dekk 7 Bar
|
Lengde
47 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Egnet for min. felgtykkelse
1.8 mm
|
Egnet for maks. felgtykkelse
4 mm
|
Maks. lufttrykk
7 bar
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
15.104 g
|
Egnet for min./maks. felgtykkelse
1,8-4 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 04 961 1
|
Monteringsverktøy gummiventil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08901241 038 1
|
Dekkmonteringspasta svart bøtte 5 kg
|
Forp/Min.best.
1
|