Ventilnålskrutrekker med moment
- "Glipper over" med kneppelyd ved oppnådd moment.
- Låst ved venstredreining for demontering av ventilnål.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. måleområde for dreiemoment | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Bladlengde | Håndtaklengde | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Min. måleområde for dreiemoment | Produktvekt (per element) | Skalaverdi | Min./maks. måleområde for dreiemoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071471 95 961 1
|
Ventilnålskrutrekker med moment 0,25Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment
0.25 Nm
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Nei
|
Bladlengde
50 mm
|
Håndtaklengde
70 mm
|
Lengde
127 mm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
0.25 Nm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Skalaverdi
0 mm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
0,25-0,25 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|