Konturmarkering
- Fra 10/7-2011 skal alle nyregistrerte lastebiler med totalvekt over 7,5t og hengere med tillatt totalvekt over 3,5t konturmarkeres etter direktiv 2007/35
- Leveres på ruller a 50m,bredde 50 mm i fargene rød,hvit og gul
- Godkjent etter ECE 104 Klasse C direktivet
- Laget av polyester
- Tåler kraftvask
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Tykkelse | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081244 71 061 1
|
Refleksmerking gul Rull 50M
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Produktvekt (per element)
771.000 g
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
38 °C
|
Tykkelse
160 µm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 38 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
081244 73 061 1
|
Refleksmerking rød Rull 50M
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Produktvekt (per element)
978.500 g
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
38 °C
|
Tykkelse
160 µm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 38 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
081244 75 061 1
|
Refleksmerking hvit Rull 50M
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Produktvekt (per element)
956.000 g
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
38 °C
|
Tykkelse
160 µm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 38 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|