Varselmerking for container
- Høyrefleksfolie
- Selvklebende
- 4 lengder, høyre 705 x 141 mm 4 lengder, venstre 705 x 141 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Klebesystem | Farge | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081244 5 061 1
|
Varselmarkeringsett container
|
Bredde
141 mm
|
Lengde
705 mm
|
Klebesystem
Selvklebende
|
Farge
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 30 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Produktvekt (per element)
296.000 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|