TPMS dekktrykksensor
- Ny generasjon sensorer
- Kan programeres med de fleste originalsensorer
- Passer til stål- og alufelger til nesten alle personbiler
- Til alufelger anbefales metallsensor da denne er enklere å montere
- Brukes sammen med snooper IQ 50
- Tilfredsstiller alle OEM krav
- Effektiv dekktrykkovervåking gir til enhver tid riktig lufttyrkk
- Sikrere kjøring,mindre slitasje på dekk og underlag,miljøgevinst
24mnd eller 50.000km garanti
Eksempler på feil:
- Sensor er ødelagt ved dekkskifte
- Ventil irret,får ikke fylt luft
- Defekt batteri i sensor
- Ved salg av komplette hjulsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til ventil | Sendefrekvens | Maks. hastighet | Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif | Antall oppladbare batterier/batterier | Egnet for ventilhulldiameter | Harmonisert systemkode | Maks. relativ fuktighet i bruksområde | Maks. temperaturområde | Maks. trykkmåleområde | Min. temperaturområde | Min. trykkmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Overføringskraft (in dBm) | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Ventilvinkel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. trykkmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0879960021990 1
|
TPMS EZ-sensor 2,0 gummi 10°
|
Materiale til ventil
Gummi
|
Sendefrekvens
433.92 MHz
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif
1.4 Nm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Egnet for ventilhulldiameter
11.3 mm
|
Harmonisert systemkode
85369085990
|
Maks. relativ fuktighet i bruksområde
100 %
|
Maks. temperaturområde
95 °C
|
Maks. trykkmåleområde
5.5 bar
|
Min. temperaturområde
40 °C
|
Min. trykkmåleområde
0 bar
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Overføringskraft (in dBm)
1 dBm
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Ventilvinkel
10 Grad(degree)
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
40 til 95 °C
|
Min./maks. trykkmåleområde
0-5,5 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071471 900961 1
|
Verktøykoffert for TPMS 13 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0879961001990 10
|
Gummiventil for TPMS sensor universal
|
Forp/Min.best.
10
|