TPMS dekktrykksensor
- Ny generasjon sensorer
- Kan programeres med de fleste originalsensorer
- Passer til stål- og alufelger på nesten alle personbiler
- Brukes sammen med snooper IQ 50
- Alligator sensor
- Tilfredsstiller alle OEM krav
- Effektiv dekktrykkovervåking gir til enhver tid riktig dekktrykk
- Sikrere kjøring,mindre slitasje på dekk og underlag,miljøgevinst
- Eksempler på feil:
- -Sensor er ødelagt ved dekkskifte
- -Ventil irret,får ikke fylt luft
- -Defekt batteri i sensor
- -Ved salg av komplette hjulsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. ventilvinkel | Maks. ventilvinkel | Sendefrekvens | Maks. hastighet | Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsente | Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif | Antall oppladbare batterier/batterier | Egnet for ventilhulldiameter | Harmonisert systemkode | Maks. relativ fuktighet i bruksområde | Maks. temperaturområde | Maks. trykkmåleområde | Materiale til hus | Min. temperaturområde | Min. trykkmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Overføringskraft (in dBm) | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. trykkmåleområde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0879962003990 1
|
TPMS Dekktrykksensor IT-RS3 uten ventil
|
Min. ventilvinkel
12 Grad(degree)
|
Maks. ventilvinkel
40 Grad(degree)
|
Sendefrekvens
433.92 MHz
|
Maks. hastighet
250 km/h
|
Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsente
3.3 Nm
|
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif
3.3 Nm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Egnet for ventilhulldiameter
11.3 mm
|
Harmonisert systemkode
902690000900
|
Maks. relativ fuktighet i bruksområde
50 %
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Maks. trykkmåleområde
8 bar
|
Materiale til hus
Plast
|
Min. temperaturområde
20 °C
|
Min. trykkmåleområde
0 bar
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Overføringskraft (in dBm)
433 dBm
|
Produktvekt (per element)
27.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. trykkmåleområde
0-8 bar
|
Min./maks. temperaturområde
20 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0879963001990 1
|
Aluventil sølvgrå for 0879962003
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0879963002990 1
|
Aluventil sort for 0879962003
|
Forp/Min.best.
1
|