Hurtigkobling for luftstyring
- Hus i polyamid, innlegg i messing
- Brukes sammen med f.eks. polyamidrør
- Maks. trykk 18 bar,maks. temp.+70 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig rørdiameter | Utvendig diameter | Lengde | Maks. driftstrykk | Materiale til pakning | Materiale | Materiale til riflet skive | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
088501 04 005 10
|
Trykkluftkobling rett kunststoff M4
|
Utvendig rørdiameter
4 mm
|
Utvendig diameter
8.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Maks. driftstrykk
20 bar
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Materiale
Plast
|
Materiale til riflet skive
Rustfritt stål
|
Harmonisert systemkode
39174000990
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|