Koblinger for luftslange polyamid,brems
RETT SLANGESKJØT, T - KUPLINGER
- Anvendes i temperatur fra -40° C til +100° C. Godkjent inntil 15 bar trykk
- TüV-godkjent for alle kjøretøyer med luftbrems
- Ved montering: Påse at røret blir skjøvet helt inn i kuplingen
- Ved demontering trykkes spennringen mot kuplingen og luftrøret trekkes ut
- Egnet for polyamidrør - kvalitet PA 11/12, DIN 73 378
- Trykk og temperaturtestet DIN 73 378 og DIN 74 324
- Fasthet og tetthet DIN 53 479, 53 758 og 53453
- UV-bestandig etter DIN 74 324
- Varmestabil etter DIN 74 324
- Korrosjonsbestandig etter ss DIN 50 021
- Ristetestet etter DIN IEC 68 T 2 - 6
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig rørdiameter | Lengde | Materiale | Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke | DIN | Harmonisert systemkode | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
088501 6 005 5
|
Rørskjøt rett M6
|
Utvendig rørdiameter
6 mm
|
Lengde
35.6 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
26.600 g
|
Utvendig diameter
13.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088501 8 005 5
|
Rørskjøt rett M8
|
Utvendig rørdiameter
8 mm
|
Lengde
37.6 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
35.600 g
|
Utvendig diameter
15.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088501 9 005 5
|
Rørskjøt rett M9
|
Utvendig rørdiameter
9 mm
|
Lengde
44.1 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Utvendig diameter
17.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088501 10 005 5
|
Rørskjøt rett M10
|
Utvendig rørdiameter
10 mm
|
Lengde
44.1 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
46.500 g
|
Utvendig diameter
17.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088501 11 005 5
|
Rørskjøt rett M11
|
Utvendig rørdiameter
11 mm
|
Lengde
46.1 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
66.400 g
|
Utvendig diameter
19.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088501 12 005 5
|
Rørskjøt rett M12
|
Utvendig rørdiameter
12 mm
|
Lengde
51.1 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
78.000 g
|
Utvendig diameter
20.5 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088502 6 005 10
|
T-kobling luftbrems M6
|
Utvendig rørdiameter
6 mm
|
Lengde
42.0 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
21.0 mm
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
41.271 g
|
Utvendig diameter
13.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
088502 8 005 5
|
T-kobling luftbrems M8
|
Utvendig rørdiameter
8 mm
|
Lengde
45.6 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
22.8 mm
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
56.052 g
|
Utvendig diameter
15.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088502 10 005 5
|
T-kobling luftbrems M10
|
Utvendig rørdiameter
10 mm
|
Lengde
54.2 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
27.1 mm
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
79.281 g
|
Utvendig diameter
17.0 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
088502 12 005 5
|
T-kobling luftbrems M12
|
Utvendig rørdiameter
12 mm
|
Lengde
64.2 mm
|
Materiale
Messing
|
Avstand fra senter av rør til ende av T-stykke
32.1 mm
|
DIN
Termoplastiske rør
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
131.924 g
|
Utvendig diameter
20.5 mm
|
Standarder
DIN 74324
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
OBS/Advarsel
I alle rørforbindelser vil det oppstå svingninger. Pga. dette bør alle bremserør festes til karosseriet med gummiklammer.