Polyamidrør PA 11/12
- Nøyaktig toleranse
- Sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bøyeradius | Lengde | Driftstrykk | Sprengtrykk | Materiale | DIN | Farge | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | Veggtykkelse | Standarder | Utvendig diameter x veggtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
088508 6 090 25
|
Polyamidrør Din 74324 6X1 25M
|
Bøyeradius
35 mm
|
Lengde
25 m
|
Driftstrykk
30 bar
|
Sprengtrykk
90 bar
|
Materiale
Polyamid - PA
|
DIN
Polyamidrør for motorkjøretøyer
|
Farge
Svart
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Produktvekt (per element)
17.600 g
|
Utvendig diameter
6 mm
|
Veggtykkelse
1 mm
|
Standarder
DIN 73378
|
Utvendig diameter x veggtykkelse
6 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
088508 8 090 25
|
Polyamidrør Din 74324 8X1 25M
|
Bøyeradius
45 mm
|
Lengde
25 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
65 bar
|
Materiale
Polyamid - PA
|
DIN
Polyamidrør for motorkjøretøyer
|
Farge
Svart
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Produktvekt (per element)
22.060 g
|
Utvendig diameter
8 mm
|
Veggtykkelse
1.0 mm
|
Standarder
DIN 73378
|
Utvendig diameter x veggtykkelse
8 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
088508 10 090 25
|
Polyamidrør DIN 74324 10X1 25M
|
Bøyeradius
60 mm
|
Lengde
25 m
|
Driftstrykk
15 bar
|
Sprengtrykk
40 bar
|
Materiale
Polyamid - PA
|
DIN
Polyamidrør for motorkjøretøyer
|
Farge
Svart
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Produktvekt (per element)
29.080 g
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Veggtykkelse
1.0 mm
|
Standarder
DIN 73378
|
Utvendig diameter x veggtykkelse
10 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
088508 12 090 25
|
Polyamidrør Din 74324 12X1,5 25M
|
Bøyeradius
70 mm
|
Lengde
25 m
|
Driftstrykk
18 bar
|
Sprengtrykk
55 bar
|
Materiale
Polyamid - PA
|
DIN
Polyamidrør for motorkjøretøyer
|
Farge
Svart
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Produktvekt (per element)
51.600 g
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Veggtykkelse
1.5 mm
|
Standarder
DIN 73378
|
Utvendig diameter x veggtykkelse
12 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
088520 01 005 1
|
Nylonrørklipper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
088520 02 061 1
|
Tang for kutting av plastrør og kabel
|
Forp/Min.best.
1
|