Adapter til forlenger han-han med MAX/SDS MAX tange
- Adapter hunn-hunn MAX eller SDS-max tange i begge ender
- For med diameter 32mm og oppover
- Brukes sammen med forlenger 0647300750
- Total lengde 190mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Sportype | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0647300190961 1
|
Adapter til forlenger MAX han-han
|
Lengde
190 mm
|
Sportype
SDS-Max
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
650.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med forlenger 0647300750 til forlengning av betongbor
OBS/Advarsel
Adapter pluss forlenger, forlenger bare avstanden fra maskinen til boret, bor dybden til boret blir uforandret.