Radialstålbørste
- Punktsveiset børsteholder
- Børster av oljeherdet ståltråd
- Egnet til fjerning av rust, lim og gummi på metalloverflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714691125990 1
|
Radialstålbørste Ø125mm B22mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714691150990 1
|
Radialstålbørste Ø150mm B24mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Briller og hansker skal brukes
Tekniske data
Senterhullets diameter er Ø20 mm, adaptere for Ø13mm og Ø16mm følger med
RPM maks 6000 o/min