Sikkerhetsstålbørste
- Børste med liten diameter.
- Bølget børste med kunststoffbinding.
- Lang levetid.
- Spesielt godt egnet til pussing på "trange steder".
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Materiale til tråd | Design | EN-standard | Maks. omdreiningshastighet | Akseldiameter | Diameter | Effektiv bredde | Harmonisert systemkode | Innvendig diameter | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Diameter x brukbar bredde x akseldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071469 07 090 1
|
Sikkerhets-stålbørste 63X8mm
|
Tråddiameter
0.30 mm
|
Materiale til tråd
Stål
|
Design
|
EN-standard
Elektrisk drevne børster – Del 2: Sikkerhetskrav tysk versjon EN 1083-2:1997
|
Maks. omdreiningshastighet
10000 o/min
|
Akseldiameter
6 mm
|
Diameter
60 mm
|
Effektiv bredde
8 mm
|
Harmonisert systemkode
96039099000
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Overflate
Messingbelagt
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Tykkelse
8 mm
|
Diameter x brukbar bredde x akseldiameter
60 x 8 x 6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Briller og hansker skal brukes
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071469 08 090 1
|
Adapter f.stålbørste (0714-69 07)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071469 08 090 1
|
Adapter f.stålbørste (0714-69 07)
|
Forp/Min.best.
1
|