Stålbørste flat med tange
Radialstålbørste med tange
- 2-radet, flettet
- Oljeherdet støpejernstråd
- Til fjerning av rust, maling, sveiserester og understellsbekyttelse
- Anvendes med lynsliper, luft eller elektrisk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utnyttbar trådlengde | Tråddiameter | Materiale til tråd | Design | Antall fletter | Aggressivitet | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for rettsliper (poengsystem) | EN-standard | Maks. omdreiningshastighet | Akseldiameter | Diameter | Effektiv bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Diameter x brukbar bredde x akseldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071469 06 090 1
|
Radialstålbørste m. tange Ø75mm
|
Utnyttbar trådlengde
15 mm
|
Tråddiameter
0.5 mm
|
Materiale til tråd
Stål
|
Design
|
Antall fletter
18 STK
|
Aggressivitet
Middle
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for rettsliper (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
EN-standard
Elektrisk drevne børster – Del 2: Sikkerhetskrav tysk versjon EN 1083-2:1997
|
Maks. omdreiningshastighet
25000 1/min
|
Akseldiameter
6 mm
|
Diameter
75 mm
|
Effektiv bredde
12 mm
|
Harmonisert systemkode
96039099000
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Diameter x brukbar bredde x akseldiameter
75 x 12 x 6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Briller og hansker skal brukes