Forsenkere 60 °
- Fjerner grader, faser og forsenker i en arbeidsoperasjon
- Slipt slik at fresen ikke "sporer", gir meget pen overflate
- Lang levetid forlenges ved å benytte Skjæreolje BIO, art.nr. 0893 050 10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktkode | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Forsenkerdiameter | Akseldiameter | Spissdiameter | Lengde | Antall kutt | Form | Kuttemateriale | Forsenkningsvinkel | Overflate | Skaftform | Levetid (poengsystem) | Forsenkningshastighet (poengsystem) | Forsenkningskvalitet (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Forsenkningsatferd (poengsystem) | Materiale til undergruppe | DIN | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Materiale | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5443121006961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D6,3mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
6.3 mm
|
Akseldiameter
5 mm
|
Spissdiameter
4.0 mm
|
Lengde
45 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5443121008961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D8,0mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
8.0 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Spissdiameter
5.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5443121010961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D10mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
10.0 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Spissdiameter
6.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5443121012961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D12,5mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
12.5 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Spissdiameter
8 mm
|
Lengde
56 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5443121016961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D16mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
16 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Spissdiameter
10.4 mm
|
Lengde
63 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5443121020961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D20mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
20 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Spissdiameter
13 mm
|
Lengde
67 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5443121025961 1
|
Forsenker HSCO-60DGR-DIN334C-D25mm
|
Produktkode
2270
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
25 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Spissdiameter
16.2 mm
|
Lengde
71 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Forsenkningsvinkel
60 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
DIN
Senkere 60°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Standarder
DIN 334
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Stål
Rustfrie materialer
Titan
Ikke jernholdige materialer
Plast
Tekniske data
3 skjær