Forsenkere med 1/4" bitsfeste
Fjerner grader, faser og forsenker i en arbeidsoperasjon
Slipt slik at fresen ikke "river", gir meget pen overflate
NB Levetid forlenges ved å benytte Skjæreolje BIO, art.nr. 0893 050 10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktkode | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Forsenkerdiameter | Akseldiameter | Spissdiameter | Lengde | Antall kutt | Kuttemateriale | Forsenkningsvinkel | Overflate | Skaftform | Levetid (poengsystem) | Forsenkningshastighet (poengsystem) | Forsenkningskvalitet (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Forsenkningsatferd (poengsystem) | Materiale til undergruppe | Diameter | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Materiale | Produktvekt (per element) | Skaftlengde | Min. omdreiningshastighet | Maks. omdreiningshastighet | Form | DIN | Harmonisert systemkode | Egnet for skrue | Min. hastighet | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Maks. hastighet | Min./maks. omdreiningshastighet | Min./maks. hastighet | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0694025012961 1
|
Forsenker 90' Ø12,4mm. 1/4 bitsfeste
|
Produktkode
0 - ikke aktuelt
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
12.4 mm
|
Akseldiameter
1/4 in
|
Spissdiameter
2.8 mm
|
Lengde
34 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Bar
|
Skaftform
Sekskantet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Diameter
12.4 mm
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Skaftlengde
24 mm
|
Min. omdreiningshastighet
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Form
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for skrue
Nominell diameter, 6 mm
|
Min. hastighet
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
|
Maks. hastighet
|
Min./maks. omdreiningshastighet
|
Min./maks. hastighet
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0694025010961 1
|
Forsenker 90' Ø10,4mm. 1/4 bitsfeste
|
Produktkode
0 - ikke aktuelt
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
10.4 mm
|
Akseldiameter
1/4 in
|
Spissdiameter
2.5 mm
|
Lengde
33 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Bar
|
Skaftform
Sekskantet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Diameter
10.4 mm
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Skaftlengde
24 mm
|
Min. omdreiningshastighet
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Form
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for skrue
Nominell diameter, 5 mm
|
Min. hastighet
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
|
Maks. hastighet
|
Min./maks. omdreiningshastighet
|
Min./maks. hastighet
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0694025020961 1
|
Forsenker 90' Ø20,5mm. 1/4 bitsfeste
|
Produktkode
0 - ikke aktuelt
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
20.5 mm
|
Akseldiameter
1/4 in
|
Spissdiameter
3.5 mm
|
Lengde
41 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Bar
|
Skaftform
Sekskantet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Diameter
20.5 mm
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Skaftlengde
24 mm
|
Min. omdreiningshastighet
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Form
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for skrue
|
Min. hastighet
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
|
Maks. hastighet
|
Min./maks. omdreiningshastighet
|
Min./maks. hastighet
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0694025006961 1
|
Forsenker 90' Ø6,3mm. 1/4 bitsfeste
|
Produktkode
0 - ikke aktuelt
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
6.3 mm
|
Akseldiameter
1/4 in
|
Spissdiameter
1.5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Bar
|
Skaftform
Sekskantet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Diameter
6.3 mm
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Skaftlengde
24 mm
|
Min. omdreiningshastighet
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Form
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for skrue
|
Min. hastighet
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
|
Maks. hastighet
|
Min./maks. omdreiningshastighet
|
Min./maks. hastighet
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0694025008961 1
|
Forsenker 90' Ø8,3mm. 1/4 bitsfeste
|
Produktkode
0 - ikke aktuelt
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
8.3 mm
|
Akseldiameter
1/4 in
|
Spissdiameter
2.0 mm
|
Lengde
31 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Bar
|
Skaftform
Sekskantet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Diameter
8.3 mm
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Skaftlengde
24 mm
|
Min. omdreiningshastighet
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Form
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for skrue
Nominell diameter, 4 mm
|
Min. hastighet
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
|
Maks. hastighet
|
Min./maks. omdreiningshastighet
|
Min./maks. hastighet
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
069402016 060 1
|
Forsenker 90' Ø16,5mm. 1/4 bitsfeste
|
Produktkode
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Forsenkerdiameter
16.5 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Spissdiameter
3.2 mm
|
Lengde
60 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Titannitrid
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Diameter
16.5 mm
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Skaftlengde
|
Min. omdreiningshastighet
100 o/min
|
Maks. omdreiningshastighet
300 o/min
|
Form
Type C
|
DIN
Senkere 90°
|
Harmonisert systemkode
82077031000
|
Egnet for skrue
Nominell diameter, 8 mm
|
Min. hastighet
5 m/min
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Maks. hastighet
15 m/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet
100-300 o/min
|
Min./maks. hastighet
5-15 m/min
|
Standarder
DIN 335
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
For bruk til forsenking i stål, ikke jernholdige metaller og plast