Forsenkersett for stål
- DIN 335 C (rund tange)
- Fjerner grader, faser og forsenker i èn arbeidsoperasjon
- Slipt slik at fresen ikke "sporer", gir meget pen overflate
- Lang levetid forlenges ved å benytte Skjæreolje BIO, art.nr. 0893 050 10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Form | Kuttemateriale | Forsenkningsvinkel | Overflate | Antall kutt | Skaftform | Levetid (poengsystem) | Forsenkningshastighet (poengsystem) | Forsenkningskvalitet (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Forsenkningsatferd (poengsystem) | Materiale til undergruppe | Bredde | DIN | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0694117001961 1
|
Forsenker sett Gul/blå ring 90' D6.3-20.
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Form
Type C
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Forsenkningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Overflate
Uten belegg
|
Antall kutt
3 STK
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningshastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningskvalitet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsenkningsatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Bredde
82 mm
|
DIN
Senkere 90°
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Høyde
54 mm
|
Lengde
113 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
268.000 g
|
Standarder
DIN 335
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Blå ring For vanlig stål til 900 N/mm2 St 33-St70 støpegods, ikke jernholdig metall
Omdreiningstabell for forsenkere
|
|
Skjærehast. m/min. | 10-15 |
Ø mm | O/min |
6,3 | 500-800 |
8,3 | 400-600 |
10,4 | 300-500 |
12,4 | 250-400 |
16,5 | 200-300 |
20,5 | 150-250 |
25,0 | 100-200 |
31,0 | 100-150 |