Justerbare svingjern
For gjengetapper DIN 1814
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Lengde | Materiale | DIN | Maks. brotsjkutteområde | Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer | Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjen | Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk | Min. brotsjkutteområde | Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer | Min. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjeng | Min. gjengeskjæringsområde, metrisk | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth-rørgjenger BSP (G | Min./maks. brotsjkutteområde | Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), impe | Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0657800300961 1
|
Svingjern f.gjengetapp SZ3-(M5-20) ZEBRA
|
Størrelse
3
|
Lengde
380 mm
|
Materiale
Zamak
|
DIN
Tappnøkkel
|
Maks. brotsjkutteområde
15 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
3/4 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjen
1/2 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
20 mm
|
Min. brotsjkutteområde
6.5 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
7/32 in
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjeng
1/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
5 mm
|
Produktvekt (per element)
629.500 g
|
Standarder
DIN 1814
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth-rørgjenger BSP (G
1/8-1/2 in
|
Min./maks. brotsjkutteområde
6,5-15 mm
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), impe
7/32-3/4 in
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
5-20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0657800200961 1
|
Svingjern f.gjengetapp SZ2-(M4-12) ZEBRA
|
Størrelse
2
|
Lengde
280 mm
|
Materiale
Zamak
|
DIN
Tappnøkkel
|
Maks. brotsjkutteområde
10 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1/2 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjen
1/8 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
12 mm
|
Min. brotsjkutteområde
5 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
5/32 in
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjeng
1/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
4 mm
|
Produktvekt (per element)
292.500 g
|
Standarder
DIN 1814
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth-rørgjenger BSP (G
1/8-1/8 in
|
Min./maks. brotsjkutteområde
5-10 mm
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), impe
5/32-1/2 in
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
4-12 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0657800100961 1
|
Svingjern f.gjengetapp SZ1-(M1-10) ZEBRA
|
Størrelse
1
|
Lengde
180 mm
|
Materiale
Zamak
|
DIN
Tappnøkkel
|
Maks. brotsjkutteområde
7.5 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
3/8 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjen
1/8 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
10 mm
|
Min. brotsjkutteområde
2.5 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1/16 in
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjeng
1/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
1 mm
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Standarder
DIN 1814
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth-rørgjenger BSP (G
1/8-1/8 in
|
Min./maks. brotsjkutteområde
2,5-7,5 mm
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), impe
1/16-3/8 in
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
1-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0657800500961 1
|
Svingjern f.gjengetapp SZ5-(M12-33)Zebra
|
Størrelse
5
|
Lengde
700 mm
|
Materiale
Zamak
|
DIN
Tappnøkkel
|
Maks. brotsjkutteområde
26 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1-1/4 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjen
1 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
33 mm
|
Min. brotsjkutteområde
9 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1/2 in
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth rørgjenger BSP (G-gjeng
1/4 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
12 mm
|
Produktvekt (per element)
1900.000 g
|
Standarder
DIN 1814
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth-rørgjenger BSP (G
1/4-1 in
|
Min./maks. brotsjkutteområde
9-26 mm
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), impe
1/2-1-1/4 in
|
Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
12-33 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|