Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Materiale som skal behandles | Hulltype | Egnet for maskintype | Kvalitet | Stigning | Lengde | Akseldiameter | Størrelse på firkant | DIN | Kuttemateriale | Overflate | Form | Kjernehulldiameter | Skaftform | Toleranse for gjengetapper | Egnet for strekkfasthet opptil | Levetid (poengsystem) | Målenøyaktighet (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Kutteatferd (poengsystem) | Spondannelse (poengsystem) | Materiale til undergruppe | Drevtype | Gjengelengde (metriske gjenger) | Identifiseringsfarge | Materiale | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Vridningsvinkel | Gjengetype x nominell diameter x helling | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0655700300961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M3
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
0.5 mm
|
Lengde
56 mm
|
Akseldiameter
3.5 mm
|
Størrelse på firkant
2.7 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
2.5 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
10 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
3.200 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M3 x 0,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 371
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655700400961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M4
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
0.7 mm
|
Lengde
63 mm
|
Akseldiameter
4.5 mm
|
Størrelse på firkant
3.4 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
3.3 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M4 x 0,7
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 371
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655700500961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M5
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
0.8 mm
|
Lengde
70 mm
|
Akseldiameter
6.0 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
4.2 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
14 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M5 x 0,8
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 371
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655700600961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M6
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.0 mm
|
Lengde
80 mm
|
Akseldiameter
6.0 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
5.0 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M6 x 1,0
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 371
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655700800961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M8
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.25 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
8.0 mm
|
Størrelse på firkant
6.2 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
6.8 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1,25
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 371
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655701000961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M10
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Akseldiameter
10.0 mm
|
Størrelse på firkant
8.0 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
8.5 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
49.000 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 371
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655701200961 1
|
Maskingjenget. HSCo NeoTap grønn M12
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.75 mm
|
Lengde
110 mm
|
Akseldiameter
9.0 mm
|
Størrelse på firkant
7.0 mm
|
DIN
Akselforseglinger
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type D
|
Kjernehulldiameter
10.2 mm
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Vridningsvinkel
15 grader (venstre)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,75
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 376
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Sponbrytende tapper benyttes på gjennomgående hull
Benyttes til rustfritt stål/stål
OBS/Advarsel
Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralspissen helt fra borehullet. Hvis du ikke gjør dette, kan skjærekantene flises av eller brekke.
Tekniske data
Metriske gjenger
Materiale som skal behandles: Rustfritt stål/stål
Hulltype: Klaringshull ≤ 3xD
Hulltype: Gjennomgående hull ≤ 3xD
Egnet for maskintype: Søylebormaskin
Kvalitet: ZEBRA-Premium
Gjengetype x nominell diameter
Kuttemateriale: HSCo
Toleranse for gjengetapper: ISO 2X (6HX)
Materialundergrupper:
Rustfritt stål, sulfatert
Rustfritt stål, austenittisk
Rustfritt stål, martensittisk
Generelt konstruksjonsstål
Ikke-legert temperstål
Legert temperstål
Nitridstål
Verktøystål
Hurtigstål