Maskingjengetapper i kassett for stål
Zebra-blå ring For stål opp til 850 Nm²
For gjennomgående hull:
Innhold: M3 - M12
Maskingjengetapper: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Bor: 2,5 mm / 3,3 mm / 4,2 mm / 5,0 mm / 6,8 mm / 8,5 mm / 10,2 mm
Art. nr. 0653 1
For bunnhull:
Innhold: M3 - M12
Maskingjengetapper: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Bor: 2,5 mm / 3,3 mm / 4,2 mm / 5,0 mm / 6,8 mm / 8,5 mm / 10,2 mm
Art. nr. 0653 01
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Hulltype | Kuttemateriale | Overflate | Egnet for maskintype | Allsidighet (punktsystem) | DIN | Egnet for strekkfasthet opptil | Form | Gjengetype | Kutteatferd (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Materiale | Materiale til undergruppe | Målenøyaktighet (poengsystem) | Produktvekt (per element) | Skaftform | Spondannelse (poengsystem) | Toleranse for gjengetapper | Vridningsvinkel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0653800014961 1
|
Gjengetappsett HSCo VaryTap Blå(M3-M12
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Egnet for maskintype
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10Akselforseglinger
|
Egnet for strekkfasthet opptil
850 N/mm²
|
Form
Type C
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Materiale til undergruppe
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Produktvekt (per element)
562.500 g
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Standarder
DIN 371, DIN 376
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Vary Tap → Tapper for bunnhull
Neo Tap → Tapper for gjennomgående hull