Maskingjengetapper i kassett Hsco Multi Longlife
Zebra lilla/sort ring
For bunnhull:
Innhold: M3 - M12
Maskingjengetapper: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Bor: 2,5 mm / 3,3 mm / 4,2 mm / 5,0 mm / 6,8 mm / 8,5 mm / 10,2 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Hulltype | Kuttemateriale | Overflate | Egnet for maskintype | Allsidighet (punktsystem) | DIN | Egnet for strekkfasthet opptil | Gjengetype | Kutteatferd (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Materiale | Målenøyaktighet (poengsystem) | Produktvekt (per element) | Spondannelse (poengsystem) | Toleranse for gjengetapper | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0658840014961 1
|
Maskingj.tappsett bunnh. Multi-(M3-M12)
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Magma multilayer coating
|
Egnet for maskintype
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10AkselforseglingerSpiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Kutteatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Produktvekt (per element)
569.000 g
|
Spondannelse (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Standarder
DIN 371, DIN 376, DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Kan brukes i flere typer materialer:
Strekkfasthet opp til 1200 N/mm2
Rustfrie materialer
Ikke jern-holdige metaller (f, eks aluminium, aluminiumslegeringer, titan)