Verkt.sett Time-Sert M12X1,25 tennpl.gj.
På grunn av kobberbelegget leder Time Sert- foringene varme godt. Foringens utforming sikrer mot utskruing og er kompresjonstett.
Sortiment for tennplugger med pakning M 12 x 1,25
- Kort verktøyutførelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Nominell diameter | Stigning | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0661012125090 1
|
Verkt.sett Time-Sert M12X1,25 tennpl.gj.
|
Gjengetype
Metriske fingjenger
|
Nominell diameter
12 mm
|
Stigning
1.25 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
15 STK
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Produktvekt (per element)
965.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
MF12 x 1,25
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Innhold:
Art.-no. 0661012150 - Gjengetapp for Time-Sert M12X1,25
Art.-nr. 0661012151 - Setefres/Forsenker
Art.-nr. 0661012152 - Time-Sert monetringsverktøy
Art.-nr. 0662121250 - Time-Sert foring M12X1,25X9: 5 stk
Art.-no. 0662121251 - Time-Sert foring M12X1,25X15: 5 stk