Diamantbelagte hullsager
- Diamantbelagte hullsager for optimal boring i alle former for fliser og f.eks benkeplater av stein
- Generer ikke støv, hvilket gir et bedre arbeidsmiljø.
- Et ideelt verktøy når det skal monteres utstyr på flislagte flater.
- ProFit diamanthullsager er belagt med industridiamanter av høy kvalitet og størst mulig tetthet for mest effektiv boring i harde materialer.
- Hullsagen benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag
- Må ikke brukes i betong eller betongbaserte produkter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Ved bruk av diamanthullsager benyttes først senterboret alene. Når man har boret gjennom flisen skyves hullsagen på senterboret for boring av ønsket hull. På denne måten unngås slag mot flisen som gjør at den sprekker.
Gjør alltid en test før du legger i vei med det egentlige arbeidet
Tekniske data
Senterbor
- For diamant hullsager fra 18 til 30mm brukes senterbor på 8mm
- For diamant hullsager fra 32 til 120mm brukes senterbor på 10mm