Hullsag hardmetall Pro-fit
- Sager i tre, Leca®, murstein, fliser, MDF®, spon og mange andre materialer unntatt stål og betong. (Senterbor selges separat.)
- Herdende hard metall skjær
- Liten friksjonsvare
- To hullsager kan monteres på samme senter bor, slik at den minste diameteren kan bukes som guide for å bore opp ett eksisterende hull
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Antall kutt | Boredybde | Akseldiameter | Bordiameter | Drevtype | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Tannhøyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0632500019990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 19 mm
|
Diameter
19 mm
|
Antall kutt
1 STK
|
Boredybde
58 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
19 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500073990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 73 mm
|
Diameter
73 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
73 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
364.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500076990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 76 mm
|
Diameter
76 mm
|
Antall kutt
4 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
76 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
377.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500032990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 32 mm
|
Diameter
32 mm
|
Antall kutt
1 STK
|
Boredybde
58 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
32 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
201.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500080990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 80 mm
|
Diameter
80 mm
|
Antall kutt
4 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
80 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
405.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500083990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 83 mm
|
Diameter
83 mm
|
Antall kutt
4 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
83 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
428.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500035990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 35 mm
|
Diameter
35 mm
|
Antall kutt
1 STK
|
Boredybde
58 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
35 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
212.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500092990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 92 mm
|
Diameter
92 mm
|
Antall kutt
4 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
92 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500102990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 102 mm
|
Diameter
102 mm
|
Antall kutt
5 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
102 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
580.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500040990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 40 mm
|
Diameter
40 mm
|
Antall kutt
2 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
40 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
193.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500105990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 105 mm
|
Diameter
105 mm
|
Antall kutt
5 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
105 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
581.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500111990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 111 mm
|
Diameter
111 mm
|
Antall kutt
5 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
111 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
631.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500041990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 41 mm
|
Diameter
41 mm
|
Antall kutt
2 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
41 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
199.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500114990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 114 mm
|
Diameter
114 mm
|
Antall kutt
5 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
114 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
656.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500125990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 125 mm
|
Diameter
125 mm
|
Antall kutt
6 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
125 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
748.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500044990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 44 mm
|
Diameter
44 mm
|
Antall kutt
2 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
44 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
213.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500127990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 127 mm
|
Diameter
127 mm
|
Antall kutt
6 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
127 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
761.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500133990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 133 mm
|
Diameter
133 mm
|
Antall kutt
6 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
133 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
831.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500051990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 51 mm
|
Diameter
51 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
51 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
237.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500152990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 152 mm
|
Diameter
152 mm
|
Antall kutt
6 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
152 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
1185.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500168990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 168 mm
|
Diameter
168 mm
|
Antall kutt
7 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
168 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
1365.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500054990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 54 mm
|
Diameter
54 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
54 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
251.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500177990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 177 mm
|
Diameter
177 mm
|
Antall kutt
7 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
177 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
1377.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500210990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 210 mm
|
Diameter
210 mm
|
Antall kutt
8 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
210 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
1760.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500057990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 57 mm
|
Diameter
57 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
57 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
271.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500060990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 60 mm
|
Diameter
60 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
60 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
283.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500063990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 63 mm
|
Diameter
63 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
63 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
298.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500064990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 64 mm
|
Diameter
64 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
64 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
301.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632500065990 1
|
Hullsag HM. Pro-Fit 65 mm
|
Diameter
65 mm
|
Antall kutt
3 STK
|
Boredybde
57 mm
|
Akseldiameter
10.6 mm
|
Bordiameter
65 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
308.000 g
|
Tannhøyde
7.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Dersom hullsagene skal benyttes i Leca®, murstein eller flis må det benyttes senterbor med hardmetallspiss. Ved boring i harde fliser/murstein anbefales det å bore et 5mm pilothull med f.eks "cordless universalbor". Husk at boring i fliser utvikler mye støy og at det kan sprute fra emaljen på flisene. Bruk derfor egnet verneutstyr.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)